Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
Poinçonnage, moletage
Poinconnage
Poinçon
BOUTEROLLE CHAMPIGNON RB 6077 D.35 LG.55
Poinçon Recoules 03911361PT
Bouterolle champignon RB 6077
Références
recoules :
03911361PT
rubix :
1062-5242877
Résumé technique
Diamètre
35
mm
Forme
ronde
Matière du corps
Acier
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BOUTEROLLE CHAMPIGNON RB 6077 D.35 LG.55
Bouterolle champignon série RB 6077
Points forts
La qualité de la face polie limite les risques de marquage de la tôle. Différents types d’attachaments et longueurs sont disponible.
Applications
Ce type de bouterolle est parfaitement adapté pour tous travaux de rivetage sur paroi mince.
Informations techniques
Attributs
Diamètre
35
mm
Forme
ronde
Matière du corps
Acier
Pour machine
pour riveteuse
Longueur
55
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1 903,85
€
HT
/ 5
unités
2 284,62
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (4)