Tige filetée métrique Spartex TF25CM24A4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 250 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TF25CM24A4-70
Rubix :U600-8280165
Fabricant :0976424 250
EAN :4043377353030


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : TIGE FILETEE M 24X25CM DIN 976-1 INOX A4-70 0976424 250
Tige filetée A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 24X250
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 137,00 € HT
/ 25 unités
1 364,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
250 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M24