Tige filetée métrique Spartex BF7CM8A4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF7CM8A4-70
Rubix :U600-8288117
Fabricant :097648 70
EAN :4043377299994


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X70MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,44 € HT
/ 100 unités
188,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8