Tige filetée métrique Spartex BF1,6CM8A2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF1,6CM8A2-70
Rubix :U600-8288608
Fabricant :097628 16
EAN :4043377297389


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X16MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,90 € HT
/ 200 unités
232,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8