Tige filetée métrique Spartex BF7CM12A4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF7CM12A4-70
Rubix :U600-8288131
Fabricant :0976412 70
EAN :4043377298010


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M12X70MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,46 € HT
/ 100 unités
420,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12