Tige filetée métrique Spartex BF6CM12A2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF6CM12A2-70
Rubix :U600-8288166
Fabricant :0976212 60
EAN :4043377295491


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M12X60MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X60
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,28 € HT
/ 100 unités
243,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12