Tige filetée métrique Spartex TF1M10Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 975
Tige filetée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882031
Spartex :TF1M10Z
Rubix :U600-8350834
Fabricant :000975.00100.0100.000
EAN :4043952340752


Résumé technique
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 4,6 |
Détails articles : TIGE FILETEE M10 - 1M DIN 975 ACIER ZINGUE
Tige filetée 10X1000 - filt. métrique acier zingué DIN 975
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 4,6 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,54 € HT
/ unité
5,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre métrique
M10