Tige filetée métrique Spartex BF28CM12A4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF28CM12A4-70
Rubix :U600-8288377
Fabricant :0976412 280
EAN :4043377411143


Résumé technique
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M12X280MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X280
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,60 € HT
/ 50 unités
870,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
280 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12