Tige filetée métrique Spartex BF10CM16A2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF10CM16A2-70
Rubix :U600-8288603
Fabricant :0976216 100
EAN :4043377295552


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M16X100MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X100
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,13 € HT
/ 50 unités
388,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
100 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M16