Tige filetée métrique Spartex BF5CM6A2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF5CM6A2-70
Rubix :U600-8288192
Fabricant :097626 50
EAN :4043377297242


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M6X50MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,20 € HT
/ 200 unités
145,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6