Tige filetée métrique Spartex BF1,6CM8A4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF1,6CM8A4-70
Rubix :U600-8288607
Fabricant :097648 16
EAN :4043377299871


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X16MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,22 € HT
/ 200 unités
317,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8