Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah 1000 Nm - Moteur sans charbon : Machine légère et compacte - Moteur sans charbon : puissance et compacticité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques - Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette - 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique - La vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail a effectuer