Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 859006
Bouchon polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :859006
Rubix :C600-2212700
EAN :3660338140587

Documents
Détails articles : RACCORD COIFFE PLAST PA BOUCHON TUBE MALE 4X2,7
Bouchon polyamide destiné à obturer le passage de fluide sur tout raccord à coiffe.
Bouchon polyamide 4
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,06 € HT
/ unité
1,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h