Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL26-1,5A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL26-1,5A4
Rubix :U600-8286745
Fabricant :0910426 15
EAN :4043377058249


Résumé technique
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 26 DIN 910 INOX A4-50 0910426 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A4-50 26X SW24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 26 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,65 € HT
/ 10 unités
286,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours