Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli W 75 U D30 15 P90 B14 B3

Boîte de vitesses série VF / W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bonfiglioli :W 75 U D30 15 P90 B14 B3
Rubix :0240-1291122
Fabricant :2G240109I1
REDUCTEUR BONFIGLIOLI W75U D30 /15 - 90B14 - 2G240109I1

Résumé technique

Rapport de réduction15
Taille75
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI W75U D30 /15 - 90B14 - 2G240109I1


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction15
Taille75
Typeréducteur à vis sans fin
704,71 € HT
/ unité
845,65 € TTC