Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli W 63 U 100 P71 B14 B3

Boîte de vitesses série VF / W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bonfiglioli :W 63 U 100 P71 B14 B3
Rubix :0240-1291114
Fabricant :2G200133G1
REDUCTEUR BONFIGLIOLI W63U /100 - 71B14 - 2G200133G1

Résumé technique

Rapport de réduction100
Taille63
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI W63U /100 - 71B14 - 2G200133G1


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction100
Taille63
Couple190 N.m
Poids6,1 kg
Typereducteur bonfiglioli w63u /100 - 71b14 - 2g200133g1
Diamètre d'axe creux14 mm
Diamètre de l'arbre16,3 mm
Forme de constructionbride
Entraxe de fixation85 mm
Couple adm.190 N.m
722,03 € HT
/ unité
866,44 € TTC