Réducteur à vis sans fin Bonfiglioli W 110 U 10 P100 B5 B3

Boîte de vitesses série VF / W

Voir les informations techniques

Références

Bonfiglioli :W 110 U 10 P100 B5 B3
Rubix :0240-1291162
Fabricant :2G32010661
REDUCTEUR BONFIGLIOLI W110U /10 - 100B5 - 2G32010661

Résumé technique

Rapport de réduction10
Taille110
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR BONFIGLIOLI W110U /10 - 100B5 - 2G32010661


Les engrenages à vis sans fin Bonfiglioli des séries VF et W sont considérés comme une étape importante dans l'industrie. Ils sont produits avec les dernières technologies des matériaux et des techniques de production avancées. Par défaut, ils offrent un large choix d'options de montage, de configurations d'arbres et de moteurs. Des versions à engrenage et à double vis sans fin, avec ou sans limiteur de couple, sont disponibles pour les séries VF et W.

Points forts

- Solution économique
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Faible bruit
- Capacité de charge de pointe élevée
- Limiteur de couple
- Espace de montage réduit
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité

Applications

Les réducteurs à vis sans fin sont souvent utilisés pour les applications suivantes :
- Agitateur
- Mélangeur de ciment
- Cellule de charge Construction
- Bande transporteuse

Informations techniques


Attributs
Rapport de réduction10
Taille110
Couple550 N.m
Poids29 kg
Typeboîte de vitesses à angle droit
Forme de constructionmontage de l'arbre
Couple adm.550 N.m
1 427,04 HT
/ unité
1 712,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (54) jours