Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACC-S18-35-A1-1A
Bobine
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACC-S18-35-A1-1A
Rubix :0326-2569385
Fabricant :562907
EAN :4052568210526
Détails articles : BOBINE VACC-S18-35-A1-1A
bobine VACC-S18-35-A1-1A pour système d'induit F10, schéma de branchement de type A, selon EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz. Mode d'actionnement=électrique, Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Facteur de marche=100 %, Classe d'isolement=H
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine de solénoïde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,34 € HT
/ unité
251,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours