Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS
Rubix :0326-2563498
EAN :4052568212629
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE
bloc de raccordement CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS Raccord M12, pour modules à sécurité intrinsèque. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Nombre d'entrées=8, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive), Certification ATEX hors de l'UE=(* EPL Da (BR), * EPL Da (IEC-EX), * EPL Ga (BR), * EPL Ga (IEC-EX)), Certificat entité exposante=(* DNV 15.0192 X, * IECEx ZLM 12.0007 X, * ZELM 12 ATEX 0500 X)
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,79 € HT
/ unité
248,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
