Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-9
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30E-G34-9
Rubix :0326-2562796
Fabricant :8026366
EAN :4052568279967
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-9
Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-9 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=9, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=4663 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,97 € HT
/ unité
561,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours