Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25E-G12-10-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25E-G12-10-P3
Rubix :0326-2562872
Fabricant :8026287
EAN :4052568279585
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-10-P3

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-10-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-10-P3 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2598 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
224,57 HT
/ unité
269,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours