Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-25E-G12-7

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-25E-G12-7
Rubix :0326-2562850
Fabricant :8026248
EAN :4052568279370
BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-7

Résumé technique

Typebornier

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-25E-G12-7


Bloc de raccordement VABM-B10-25E-G12-7 Dimension modulaire=27,5 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2412 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier
191,72 € HT
/ unité
230,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours