Références
Festo :CPE18-3/2-PRS-3/8-10
Rubix :0326-2570216
Fabricant :550576
EAN :4052568094331
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-3/2-PRS-3/8-10
Bloc de raccordement CPE18-3/2-PRS-3/8-10 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=26 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,84 € HT
/ unité
199,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours