Terminal de vanne Festo CPE14-3/2-PRS-3/8-6

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE14-3/2-PRS-3/8-6
Rubix :0326-2570229
Fabricant :550563
EAN :4052568094201
BLOC DE RACCORD CPE14-3/2-PRS-3/8-6

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE14-3/2-PRS-3/8-6


Bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-6 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=20 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
106,19 € HT
/ unité
127,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours