Jeu d'embouts de vissage Wera 05057115001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 10

Bit-check

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05057115001
Rubix :4727-5539259
EAN :4013288127747
BIT-CHECK 10 TX UNIVERSAL 2, 10 PIECES 1X 888/4/1 PORTE-EMBOUTS

Résumé technique

Nombre d'éléments10
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : BIT-CHECK 10 TX UNIVERSAL 2, 10 PIECES 1X 888/4/1 PORTE-EMBOUTS


Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick release chuck: the Rapidaptor technology allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward – for rapid bit change with just one hand. For the take-up of bits with 1/4" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX bits for universal use.
Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 pièces 1x 888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K: 1/4" x 50 mm 9x 867/1 Embouts TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Points forts

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Incluant 1 porte-embouts universel avec mandrin à serrage rapide : La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Incluant des embouts TORX® extra-rigides, pour emploi universel.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Empreinteempreintes multiples
83,34 € HT
/ lot
100,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours