Bidon d'huile Bahco BOD4500, Contenance: 0.5 l | Couleur: Noir | Matière: Cuivre/acier
Bidon d'huile avec pompe en cuivre BOD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :BOD4500
Rubix :0034-3022601
EAN :7314150169443
Documents
Détails articles : POMPE A HUILE 200ML
Le bidon d’huile Bahco BOD4500 est un outil robuste et pratique conçu pour faciliter la distribution de l’huile. Avec sa capacité de 500 ml, il répond aux besoins des professionnels exigeants qui recherchent un système fiable et durable pour le graissage et l’entretien des machines.
Caractéristiques :
Ce modèle se distingue par son système de pompage par le bas, qui améliore la durabilité et garantit une utilisation sûre. Les deux vannes à bille intégrées assurent un débit élevé à chaque pression, permettant de gagner du temps lors de l’application. Le corps en acier avec finition poudrée confère au bidon une solidité à toute épreuve et lui permet de résister à l’usure quotidienne. Livré avec un bec verseur rigide et un bec souple, il s’adapte facilement à différentes situations d’utilisation.
Spécifications :
• Capacité : 500 ml
• Dimensions : 128 mm (largeur) x 86 mm (profondeur) x 158 mm (hauteur)
• Poids : 0,315 kg
• Corps : acier avec finition poudrée
• Système de pompage : par le bas
• Vannes : deux vannes à bille.
Caractéristiques :
Ce modèle se distingue par son système de pompage par le bas, qui améliore la durabilité et garantit une utilisation sûre. Les deux vannes à bille intégrées assurent un débit élevé à chaque pression, permettant de gagner du temps lors de l’application. Le corps en acier avec finition poudrée confère au bidon une solidité à toute épreuve et lui permet de résister à l’usure quotidienne. Livré avec un bec verseur rigide et un bec souple, il s’adapte facilement à différentes situations d’utilisation.
Spécifications :
• Capacité : 500 ml
• Dimensions : 128 mm (largeur) x 86 mm (profondeur) x 158 mm (hauteur)
• Poids : 0,315 kg
• Corps : acier avec finition poudrée
• Système de pompage : par le bas
• Vannes : deux vannes à bille.
Points forts
• Débit élevé grâce aux deux vannes à bille intégrées.
• Durabilité renforcée par le système de pompage par le bas.
• Polyvalence d’utilisation avec bec verseur rigide et souple.
• Robustesse assurée par le corps en acier à finition poudrée.
• Durabilité renforcée par le système de pompage par le bas.
• Polyvalence d’utilisation avec bec verseur rigide et souple.
• Robustesse assurée par le corps en acier à finition poudrée.
Applications
• BTP : graissage et entretien d’outillage de chantier.
• Maintenance industrielle : lubrification régulière des machines.
• Automobile : distribution d’huile pour pièces et systèmes mécaniques.
• Industrie sidérurgique
• Agriculture : entretien des équipements agricoles.
• Travail du bois et de la pierre : graissage d’outils spécifiques et machines de coupe.
• Maintenance industrielle : lubrification régulière des machines.
• Automobile : distribution d’huile pour pièces et systèmes mécaniques.
• Industrie sidérurgique
• Agriculture : entretien des équipements agricoles.
• Travail du bois et de la pierre : graissage d’outils spécifiques et machines de coupe.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 0,5 l |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière | cuivre/acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,94 € HT
/ unité
21,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours