Bidon d'huile Pressol 05 224, Couleur: Bleu | Matière: Acier (conteneur) ; laiton (pompe) ; aluminium (bec) ; PVC (bec flexible)
Bidon d'huile, bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :05 224
Rubix :5035-1051697
EAN :4103810052248



Documents
Détails articles : BURETTE METALLIQUE BLEUE 350ML CORPS METAL.BLEU BEC RIGIDE
Bidon d'huile en acier à simple effet avec une pièce de pompe en laiton. Couleur bleue (RAL5010). Livré avec un bec en aluminium de 135 mm et un bec flexible de 210 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Matière | acier (conteneur) ; laiton (pompe) ; aluminium (bec) ; pvc (bec flexible) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,10 € HT
/ 6 unités
276,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours