Roulette de transport Tente 90665800, Capacité de charge: 2000 kg | Diamètre de roue: 300 mm
Bases roulantes, chariots tractées sur sol lisse et remorques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90665800
Rubix :0185-7334796
Fabricant :90665800
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE DIAM 300 CHARGE DYNAMIQUE 4KM/H - 2400KG
Roulette pivotante à frein mecano-soudé et roue polyuréthane Ø200, charge dynamique 4km/h 1200Kg
Points forts
Usage en intérieur et en extérieur. Mobilitié accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et au roulement. Résistante aux chocs et aux coupures.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 044,78 € HT
/ 6 unités
4 853,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

