Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-L1-10S-G18-9

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-L1-10S-G18-9
Rubix :0326-2569110
Fabricant :566565
EAN :4052568214319
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10S-G18-9

Résumé technique

Typeplaque de connexion pour vuvg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-L1 1-10S-G18-9


Barrette de raccordement VABM-L1-10S-G18-9 Dimension modulaire=10,5 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=16, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Agrément=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de connexion pour vuvg
121,22 HT
/ unité
145,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours