Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C8-12E-G14-2-M1

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C8-12E-G14-2-M1
Rubix :0326-2569658
Fabricant :557651
EAN :4052568203801
BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-2-M1

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vofb, vuvb-12

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VABM-C8-12E-G14-2-M1


Barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-2-M1 Pas = 12 mm, nombre max. d'emplacements de vanne = 2, classe de résistance à la corrosion KBK = 0, couple de serrage max. pour la fixation de la vanne = 0,6 Nm, couple de serrage max. pour le montage mural = 5 Nm

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vofb, vuvb-12
234,96 € HT
/ unité
281,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours