Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-C7-12G-G18-7

Barrette

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-C7-12G-G18-7
Rubix :0326-2570136
Fabricant :552666
EAN :4052568095345
BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-7

Résumé technique

Typebloc de raccordement pour vovg

Détails articles : BARRETTE DE RACCORDEMENT VAB M-C7 7-12G-G18-7


Barrette de raccordement VABM-C7-12G-G18-7 pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé externe. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=7, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=189 g, Raccord de pilotage 12=M3, Raccord pneumatique 1=G1/8

Informations techniques


Attributs
Typebloc de raccordement pour vovg
121,64 HT
/ unité
145,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours