Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-PCLNR-22110-12M1
Barre Capto pour CNMG 1204
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-PCLNR-22110-12M1
Rubix :0033-0755923
Fabricant :6188359



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 110 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 87 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,10 € HT
/ unité
608,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h