Barre d'alésage Sandvik Coromant A12S-PTFNL2HP
Barre d'alésage T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A12S-PTFNL2HP
Rubix :0033-0758191
Fabricant :6339958



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE T-MAX P P/TOURNAGE
Barre d'alésage T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,05 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 254 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre alésage mini | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,73 € HT
/ unité
684,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
