Barre d'alésage Sandvik Coromant A16T-DWLNL 3
Barre d'alésage T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A16T-DWLNL 3
Rubix :0033-0758114
Fabricant :5727591



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE T-MAX P P/TOURNAGE
Barre d'alésage T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 304,8 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre alésage mini | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,67 € HT
/ unité
591,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours