Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A16-26056TC09A
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R429U-A16-26056TC09A
Rubix :0033-0766641
Fabricant :5746703



Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32,04 mm |
|---|---|
| Type de montage | droitier |
| Largeur | 13 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Taille | tc09a (insert tcmt 09 02 02) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,45 € HT
/ unité
574,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours