Porte-outil à aléser Sandvik Coromant R429U-A12-08040TC06
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R429U-A12-08040TC06
Rubix :0033-0747749
Fabricant :6415669




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | cartouche, cylindrique (din4000-175-10) |
Documents
Détails articles : BARRE D ALESAGE AVEC PLAQUETTE INDEX. P/TETES D ALESAGE MICRO
Barre d'alésage avec plaquettes indexables pour têtes d'alésage micrométrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de montage | cartouche, cylindrique (din4000-175-10) |
| Largeur | 4 mm |
| Hauteur | 11,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,07 € HT
/ unité
350,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h