Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-DWLNR-17090-08
Barre Capto pour WNMG 0804
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DWLNR-17090-08
Rubix :0033-0326187
Fabricant :5728263




Documents
Détails articles : UNITE COUPE INTERIEUR C5-DWLNR-17090-08
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 66 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,14 € HT
/ unité
790,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
