Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-PCLNR-13080-09M1
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-PCLNR-13080-09M1
Rubix :0033-0755363
Fabricant :6188380



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 110 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Longueur de tête | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,19 € HT
/ unité
681,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
