Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-DWLNR-17090-08
Barre Capto pour WNMG 0804
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-DWLNR-17090-08
Rubix :0033-0326089
Fabricant :5727692




Documents
Détails articles : UNITE COUPE INTERIEUR C4-DWLNR-17090-08
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Type de montage | droite |
| Longueur de tête | 68 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
595,60 € HT
/ unité
714,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
