Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-DDUNR-17090-11
Barre Capto pour DNMG 1104
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DDUNR-17090-11
Rubix :0033-0326152
Fabricant :5728106



Documents
Détails articles : UNITE COUPE INTERIEUR C5-DDUNR-17090-11
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 120 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 66 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | coromant capto c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,14 € HT
/ unité
790,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
