Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A25T-SDUCL 11
Barre acier à meplat pour DCMT 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A25T-SDUCL 11
Rubix :0033-0014561
Fabricant :5722387



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE A25T-SDUCL 11
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| Longueur de tête | 37,5 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,43 € HT
/ unité
331,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
