Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-PCLNL-27080-12HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-PCLNL-27080-12HP
Rubix :0033-0755931
Fabricant :6188653



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur de tête | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
