Bande sans fin abrasive Fein 63714058018
Bandes fibres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63714058018
Rubix :0140-5177974
EAN :4014586259543
Documents
Détails articles : BANDE ABRASIVE 20X815 GR.280 LOT DE 5
Bandes fibres. modèle très souple, pour surfaces lisses, même sur les tubes coudés étroits. 20 x 815 mm
Grain: 280|Condit.: 5 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 815 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,64 € HT
/ lot
119,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

