Bande sans fin abrasive Pferd Tools BA 50/450 A-COOL 80
Bandes courtes BA A COOL
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :BA 50/450 A-COOL 80
Rubix :0060-0510987
Fabricant :45007208
EAN :4007220586105
Détails articles : BANDE COURTE 50X450 A-COOL 80 45007208
Les bandes courtes BA au corindon A-COOL, proposées par Pferd Tools couvrent le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux à faible conductivité thermique, notamment l'acier inoxydable.
Caractéristiques :
Ces bandes abrasives souples visent le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux faiblement thermoconducteurs, comme l'acier inoxydable ou l'aluminium. Des agents abrasifs actifs, combinés à un revêtement spécifique, améliorent l'enlèvement de matière tout en évitant l'encrassement. Le ponçage s'effectue ainsi sans échauffement excessif du matériau traité. Elles s'adaptent aux modèles courants de ponceuses à bande spéciales tubes.
Spécifications :
- Abrasif : corindon A-COOL.
- Granulométries disponibles : 40, 80, 120 et 180.
- Largeur : 50 mm.
- Longueur : 450 mm.
- Vitesse d'utilisation recommandée : de 15 à 25 m/s pour les aciers inoxydables austénitiques et ferritiques, de 30 à 40 m/s pour les alliages d'aluminium tendres.
Normes :
ISO 2976 spécifie les dimensions nominales et les écarts limites des bandes abrasives. Chaque bande de cette gamme suit ces spécifications.
Caractéristiques :
Ces bandes abrasives souples visent le ponçage universel fin à ultrafin sur les matériaux faiblement thermoconducteurs, comme l'acier inoxydable ou l'aluminium. Des agents abrasifs actifs, combinés à un revêtement spécifique, améliorent l'enlèvement de matière tout en évitant l'encrassement. Le ponçage s'effectue ainsi sans échauffement excessif du matériau traité. Elles s'adaptent aux modèles courants de ponceuses à bande spéciales tubes.
Spécifications :
- Abrasif : corindon A-COOL.
- Granulométries disponibles : 40, 80, 120 et 180.
- Largeur : 50 mm.
- Longueur : 450 mm.
- Vitesse d'utilisation recommandée : de 15 à 25 m/s pour les aciers inoxydables austénitiques et ferritiques, de 30 à 40 m/s pour les alliages d'aluminium tendres.
Normes :
ISO 2976 spécifie les dimensions nominales et les écarts limites des bandes abrasives. Chaque bande de cette gamme suit ces spécifications.
Points forts
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
- Ponçage de l'acier inoxydable et des autres matériaux faiblement thermoconducteurs sans risque d'échauffement susceptible d'altérer la pièce traitée.
- Compatibilité avec les ponceuses à bande spéciales pour tubes, permettant le meulage de pièces cylindriques en acier inoxydable.
- Ponçage de l'acier inoxydable et des autres matériaux faiblement thermoconducteurs sans risque d'échauffement susceptible d'altérer la pièce traitée.
- Compatibilité avec les ponceuses à bande spéciales pour tubes, permettant le meulage de pièces cylindriques en acier inoxydable.
Applications
Ces bandes interviennent sur plusieurs tâches d'usinage : affûtage, ponçage de finition réalisé étape par étape, reprise des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage et égalisation de surface. Les matériaux concernés regroupent l'acier inoxydable, les aciers résistants à la corrosion et aux acides, les aciers inoxydables austénitiques et ferritiques ainsi que les alliages d'aluminium tendres.
Elles s'utilisent avec des ponceuses à bande portatives, notamment les modèles conçus spécifiquement pour le travail sur tube.
Ce type d'outil abrasif trouve sa place dans les ateliers de chaudronnerie inox, les activités de soudage et la tuyauterie industrielle, où la reprise des cordons de soudure et la finition des surfaces inoxydables constituent des opérations courantes.
Elles s'utilisent avec des ponceuses à bande portatives, notamment les modèles conçus spécifiquement pour le travail sur tube.
Ce type d'outil abrasif trouve sa place dans les ateliers de chaudronnerie inox, les activités de soudage et la tuyauterie industrielle, où la reprise des cordons de soudure et la finition des surfaces inoxydables constituent des opérations courantes.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € HT
/ 20 unités
121,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

