Références
Norton :69957350801
Rubix :0059-0002350
EAN :3157625765702
Détails articles : BANDE BA 75X2000 R929 GR 120 (STK) UE10
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Points forts
Extrêmement durable même sur les applications agressives. Excellent produit à faible et moyenne pression. Coupe à basse température.
Applications
Pour les opérations standards d'ébavurage des métaux et du bois.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,00 € HT
/ 10 unités
162,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

