Références
Norton :63642551996
Rubix :0059-0207602
EAN :3157622067212
Détails articles : BANDE BA 1120X2000 R427 GR 24 UE3 (FAB-SD)
Pour le meulage à sec du verre et de la pierre. Métaux non-férreux.
Applications
Pour le meulage à sec du verre et de la pierre. Métaux non-férreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 1120 mm |
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 891,72 € HT
/ 12 unités
4 670,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

