Références
Klingspor :6278
Rubix :0064-0597585
EAN :4014855017119
Détails articles : BANDE TOILE BH/LS309XH/60/S/F5/100X620
Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage serré. Support X-toile.
Points forts
Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards.
Applications
Application sur bois, Metall Universal, métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 620 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,70 € HT
/ 10 unités
60,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
