Bande sans fin abrasive Norton 63642539451
Bande toile étroite pour métaux R265
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :63642539451
Rubix :0059-0027209
EAN :3157620263432
Détails articles : BANDE BA 38X1750 R265 GR 100 (FAB) UE20
Abrasif oxyde d'aluminium haute qualité, toile coton résistant.
Applications
Pour les opérations de semi-finition, usage général pour application sur métaux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1750 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,40 € HT
/ 40 unités
317,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

