Références
Klingspor :4622
Rubix :0064-0519385
EAN :4014855013401
Détails articles : BANDE ABRASIVE CS 411X 75X2000 GR 60 - F4G
La bande abrasive Klingspor CS 411 X permet l’usinage de l’acier inoxydable, de l’acier et autres métaux. Son grain en corindon au zircon et son support X-toile conviennent aussi bien au dégrossissage qu’aux travaux de finition, selon la granulométrie choisie.
Caractéristiques :
Le grain en corindon au zircon est appliqué en poudrage serré, puis fixé par un liant en résine synthétique. Cette conception favorise un enlèvement de matière important et durable. Le grain résiste aux températures élevées ainsi qu’aux variations fréquentes de température.
Le support X-toile en coton résiste à la déchirure. La jonction de la bande est réalisée bout à bout, et renforcée par une toile collée pour plus de durabilité. Ce joint se prête au travail sur bande libre.
Spécifications :
• Nature du grain : corindon au zircon
• Liant : résine synthétique
• Support : X-toile en coton
• Forme du joint : F4G, joint bout à bout avec toile collée sous le joint
• Largeurs disponibles : 40 à 150 mm
• Longueurs disponibles : 283 à 2 000 mm
• Granulométries disponibles : 36, 40, 60, 80 et 120
Caractéristiques :
Le grain en corindon au zircon est appliqué en poudrage serré, puis fixé par un liant en résine synthétique. Cette conception favorise un enlèvement de matière important et durable. Le grain résiste aux températures élevées ainsi qu’aux variations fréquentes de température.
Le support X-toile en coton résiste à la déchirure. La jonction de la bande est réalisée bout à bout, et renforcée par une toile collée pour plus de durabilité. Ce joint se prête au travail sur bande libre.
Spécifications :
• Nature du grain : corindon au zircon
• Liant : résine synthétique
• Support : X-toile en coton
• Forme du joint : F4G, joint bout à bout avec toile collée sous le joint
• Largeurs disponibles : 40 à 150 mm
• Longueurs disponibles : 283 à 2 000 mm
• Granulométries disponibles : 36, 40, 60, 80 et 120
Points forts
• Permet un enlèvement de matière important grâce au corindon au zircon en poudrage serré
• Offre une bonne tenue lors du ponçage grâce au support X-toile résistant à la déchirure
• Supporte les températures élevées et leurs variations fréquentes pendant l’usinage
• Offre une bonne tenue lors du ponçage grâce au support X-toile résistant à la déchirure
• Supporte les températures élevées et leurs variations fréquentes pendant l’usinage
Applications
La bande s’utilise sur des ponceuses à bande, des rectifieuses stationnaires et des ponceuses à longue bande. Elle est destinée au travail de l’acier inoxydable, de l’acier et des métaux, notamment pour le dégrossissage, le ponçage des arêtes et la finition des surfaces.
Ses domaines d’utilisation comprennent la construction métallique et l’industrie de transformation de l’inox. Elle peut également servir dans le secteur automobile ainsi que pour l’usinage agressif de surfaces métalliques vernies.
Ses domaines d’utilisation comprennent la construction métallique et l’industrie de transformation de l’inox. Elle peut également servir dans le secteur automobile ainsi que pour l’usinage agressif de surfaces métalliques vernies.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 75 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,00 € HT
/ 10 unités
325,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
