Références
Klingspor :11569
Rubix :0064-0257145
EAN :4014855012916
Détails articles : ANNEAU CS310X - 22X 20 GR150 UE50
Liant résine synthétique. Grain Corindon. Poudrage serré. Support X-toile.
Points forts
Bande universelle de haute qualité pour le travail du métal et du bois. Bon débit de coupe sous fortes contraintes.
Applications
Application sur acier inoxydable, bois, acier, métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Grain | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € HT
/ 50 unités
70,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
